Gyorsszorítós nyél tűreszelőkhöz 2

Cikkszám: 519700 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 877 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási ⌀ 2,2 mm - 4,5 mm
Teljes hossz 95 mm
Reszelőhosszhoz 140 mm - 200 mm
Termék fajtája Nyél

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 519700 2
EAN / GTIN 7290003235384
Gyártó száma YT1000

Leírás

Kivitel:

Gyorsszorítós nyél, minden kézmérethez alkalmas. Nagy szorítóerő, könnyen behelyezhető és kivehető.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz