Faráspoly, kerek 200 mm

Cikkszám: 519370 200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
104 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár nélküli hossz (mm) Egységár ÁFA-val
  • Alak: E
  • Szabvány: DIN 7263

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágat 2-es vágat (közepes)
Alak E
Átmérő 8 mm
Szár nélküli hossz 200 mm
Szabvány DIN 7263
Termék fajtája Faráspoly

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 519370 200
EAN / GTIN 4009215007374
Gyártó száma 15622020

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 

Leírás

Kivitel:

Precíziósan kovácsolt és köszörült nyers darabok, melyeket egészen a szélekig pontos és egyenletes sűrűségű és mélységű vágattal láttak el. Az edzés során alkalmazott gondos hőkezelés után ezek a minőségi faráspolyok / reszelők a legjobb reszelési teljesítményt és élettartamot érik el.
Kerek

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz