Faráspoly, félkerek 300 mm

Cikkszám: 519320 300
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár nélküli hossz (mm) Egységár ÁFA-val
  • Alak: C
  • Szabvány: DIN 7263

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Vágat 1-es vágat (durva)
    Alak C
    Keresztmetszet 29×9 mm
    Szár nélküli hossz 300 mm
    Szabvány DIN 7263
    Termék fajtája Faráspoly

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 519320 300
    EAN / GTIN 4009215007206
    Gyártó száma 614848 10-19

    Alkalmazási táblázat

    Alu Mg
     
    CuZn
     
    Műanyag, GFK
     
    Fa
     

    Leírás

    Kivitel:

    Precíziósan kovácsolt és köszörült nyers darabok, melyeket egészen a szélekig pontos és egyenletes sűrűségű és mélységű vágattal láttak el. Az edzés során alkalmazott gondos hőkezelés után ezek a minőségi faráspolyok / reszelők a legjobb reszelési teljesítményt és élettartamot érik el.
    Félkerek

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz