Kulcsreszelő, 2-es vágat Hossz 100 mm 7

Cikkszám: 518700 7
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
39 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN 7283

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Alak leírása lapos, párhuzamos, extra vékony
Keresztmetszet 10×0,8 mm
Szabvány DIN 7283
Termék fajtája Kulcsreszelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 518700 7
EAN / GTIN 4009215081404
Gyártó száma 11171002

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 

Leírás

Kivitel:

A kulcsreszelők precíziós automatákon készülnek. Ezek nagy reszelési teljesítményt és hosszú élettartamot garantálnak. A kovácsolt és köszörült nyers darabokat célgépekkel egyenletes sűrűségű és mélységű vágattal látják el. A kész reszelők ideális fogalakkal rendelkeznek, melyek mindig az adott reszelőfajtához igazodnak. A kulcsreszelők sima reszelt felületeket biztosítanak.

Figyelem:

Reszelőnyeleket lásd 519600, 519400, 519510 és 519550 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz