Keretes fűrész élező reszelő, 3-as vágat (simító) lapos, egyenes szélek 250 mm

Cikkszám: 518500 250
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár nélküli hossz (mm) Egységár ÁFA-val
  • Alak: E
  • Szabvány: DIN 7262

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Alak E
Keresztmetszet 25×5 mm
Szár nélküli hossz 250 mm
Szabvány DIN 7262
Termék fajtája Fűrészélező reszelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 518500 250
EAN / GTIN 4009215005455
Gyártó száma 12122500

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 

Leírás

Kivitel:

Speciális minőség, egyes vágatú és különösen acélból készült fafűrész-lapok élezéséhez. Ezek a fűrészélező reszelők nagy reszelési teljesítményt és hosszú élettartamot garantálnak. Kovácsolt és köszörült nyers darabok, melyeket célgépekkel egyenletes sűrűségű és mélységű vágattal látnak el. Minden oldalon vágattal.
Éles szélekkel.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz