Esztergareszelő, 2-es vágat (félsimító) 250 mm

Cikkszám: 518200 250
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
58 darabszám azonnal szállítható
  • Alak: H
  • Szabvány: DIN 7261

Termékadatok

Technikai adatok

Alak H
Keresztmetszet 25×6,3 mm
Szár nélküli hossz 250 mm
Szabvány DIN 7261
Termék fajtája Esztergapad reszelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 518200 250
EAN / GTIN 4009215007527
Gyártó száma 16132520

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 

Leírás

Kivitel:

Kovácsolt és köszörült nyers darabok, melyeket célgépekkel egyenletes sűrűségű és mélységű vágattal látnak el. A kész reszelők ideális fogalakkal rendelkeznek, melyek mindig az adott reszelőfajtához igazodnak. Ezek a speciális reszelők sima reszelt felületet biztosítanak. A speciális reszelők precíziós automata gépeken készülnek. Ezek nagy reszelési teljesítményt és hosszú élettartamot garantálnak.
2 oldal egyvágatú (jobb forgácselvezetés).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek