Univerzális lapos reszelő nyéllel, speciális vágattal 300 mm

Cikkszám: 515000 300
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
100 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár nélküli hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Keresztmetszet 30×6,5 mm
    Szár nélküli hossz 300 mm
    Termék fajtája Univerzális reszelő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 515000 300
    EAN / GTIN 4009215074697
    Gyártó száma 30053000

    Alkalmazási táblázat

    Alu Mg
     
    Acél < 900 N/mm²
     
    Acél < 1400 N/mm²
     
    Acél < 55 HRC
     
    Acél < 60 HRC
     
    INOX
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Műanyag, GFK
     
    Fa
     

    Leírás

    Kivitel:

    Kovácsolt és köszörült nyers darabok, melyeket célgépekkel egyenletes sűrűségű és mélységű vágattal látnak el. A nem íves reszelők olyan fogalakkal rendelkeznek, melyek a mindenkori reszelő típushoz igazodnak.
    Tompavégű laposreszelő speciális reszelőfogakkal és széles forgácstörőkkel a könnyű és fáradtságmentes reszeléshez és a nagyon jó forgácsolási teljesítményhez − a forgácsterek nem tömődnek el − jó forgácskivetés. A lapos oldalak speciális vágattal, közülük az egyik oldal forgácstörő horonnyal a lehető legnagyobb reszelési teljesítmény érdekében. Hátoldal végigfutó vágattal a különösen finom felület-megmunkáláshoz. Tompa végű reszelők.
    Műanyag nyél felakasztó furattal.

    Felhasználás:

    Hosszú élettartamú és nagy reszelési teljesítményű minőségi reszelők műhelyhasználatra.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz