Kerek reszelő 300 mm

Cikkszám: 514200 300
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
104 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár nélküli hossz (mm) Egységár ÁFA-val
  • Alak: F
  • Alak leírása: kerek
  • Szabvány: DIN 7261

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Vágat 2
    Vágat típusa félsimító
    Alak F
    Alak leírása kerek
    Reszelőfelület minden oldalon vágattal
    Átmérő 12 mm
    Szár nélküli hossz 300 mm
    reszelőnyéllel nem
    Szabvány DIN 7261
    Termék fajtája Műhelyreszelő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 514200 300
    EAN / GTIN 4009215017953
    Gyártó száma 31623020

    Alkalmazási táblázat

    Alu Mg
     
    Acél < 900 N/mm²
     
    Acél < 1400 N/mm²
     
    Acél < 55 HRC
     
    Acél < 60 HRC
     
    INOX
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Műanyag, GFK
     
    Fa
     

    Leírás

    Kivitel:

    Kovácsolt és köszörült nyers darabok, melyeket célgépekkel egyenletes sűrűségű és mélységű vágattal látnak el. A kerek és félkerek reszelők kivételével a fogprofilok a vágathoz igazodnak.
    Felületvágattal; féltompa végű.

    Felhasználás:

    Hosszú élettartamú és nagy reszelési teljesítményű minőségi reszelők műhelyhasználatra.

    Szabvány:

    DIN 7261 F alak

    Figyelem:

    Reszelő nyéllel az 514201 sz. alatt érhető el.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz