Négyélű reszelő 100 mm

Cikkszám: 512200 100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár nélküli hossz (mm) Egységár ÁFA-val
  • Alak: D
  • Alak leírása: négyélű, féltompa végű
  • Szabvány: DIN 7261

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Vágat 2
    Vágat típusa félsimító
    Alak D
    Alak leírása négyélű, féltompa végű
    Reszelőfelület 4
    Szélesség 4 mm
    Szár nélküli hossz 100 mm
    reszelőnyéllel nem
    Szabvány DIN 7261
    Termék fajtája Műhelyreszelő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 512200 100
    EAN / GTIN 4009215017342
    Gyártó száma 31421020

    Alkalmazási táblázat

    Alu Mg
     
    Acél < 900 N/mm²
     
    Acél < 1400 N/mm²
     
    Acél < 55 HRC
     
    Acél < 60 HRC
     
    INOX
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Műanyag, GFK
     
    Fa
     

    Leírás

    Kivitel:

    Kovácsolt és köszörült nyers darabok, melyeket célgépekkel egyenletes sűrűségű és mélységű vágattal látnak el. A nem íves reszelők olyan fogalakkal rendelkeznek, melyek a mindenkori reszelő típushoz igazodnak.
    Minden oldalon vágott; féltompa végű.

    Felhasználás:

    Hosszú élettartamú és nagy reszelési teljesítményű minőségi reszelők műhelyhasználatra.

    Szabvány:

    DIN 7261 D alak

    Figyelem:

    Reszelő nyéllel az 512201 sz. alatt érhető el.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz