ML platform létra 6 lépcsőfok

Cikkszám: 51096
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Dobogós létra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 51096
EAN / GTIN 4031405510968
Gyártó száma 051096
L-szám Z9E659 12

Leírás

Leírás:

  • Platform létra alumíniumból
  • Stabil téglalap alakú csőoszlopok
  • 80 mm mély, bordázott lépcsőfokok
  • Nagy, trapéz alakú platform (400 / 360 x 425 mm)
  • 4-szeres karimás lépcsős/csapos csatlakozás
  • Kúpos szárvezető a biztonságos állás érdekében
  • Két előre felszerelt kapaszkodó a biztonságos fel- és leszálláshoz
  • Létracsukló ″biztonságos sapka
  • Csúszásmentes létracipő
  • Széleskörű védelem két nagyszilárdságú perlon övvel
  • Lépéstávolság: 235 mm
  • Létra dőlésszöge: 70
  • Maximális terhelés: 150 kg

Jellemző:

  • Munkavégzési magasság: 3350 mm
  • Teljes hossz hajtogatva: 2560 mm
  • Magasság: 2410 mm
  • Platform és a korlátcső magassága: 1000 mm
  • Oszlop magassága: 73 mm
  • A tartóoszlop magassága: 58 mm
  • Kapaszkodó hossza: 1280 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: Alumínium
  • Max. Terhelhetőség: 150 kg
  • Telepítés szükséges: Teljesen összeszerelve
  • Döntés: 70 °
  • Platform magassága: 1360 mm
  • Lépéshossz: 1304 mm
  • Az állvány szakasznak számít: Igen
  • Lépés/fok távolság: 235 mm
  • Lépések/fokok száma: 6 fokozat
  • Lépés/fok mélysége: 80 mm
  • Lépés végrehajtása: Lépcsős
  • Alsó külső szélesség: 650 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz