Nyomatékkulcs Service MANOSKOP 730/80 sz. 730/80 mérő w. 160-800Nm Wkz.Aufn. 14 x 18 mm L. 970mm

Cikkszám: 50180080
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
Maximális nyomaték 800 Nm
Sorozat MANOSKOP®
Teljes hossz L 970 mm
Feltűzhető szerszám befogó 14×18 mm
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 50180080
EAN / GTIN 4018754114764
Gyártó száma 50180080
L-szám L60010 1823

Leírás

Leírás:

  • A 7370/80. Sz. dugaszolható adapterrel az összes 14 x 18 mm-es dugaszolható szerszám használható (max. 650 N·m)
  • Textilzsákban szállítjuk

Jellemző:

  • Magasság mm (h): 43 mm
  • Hossz [mm]: 970 mm
  • LF: 990 mm
  • Mérési tartomány ft-lb: 120-600 ft·lb
  • Mérési tartomány N-m: 160-800 N·m
  • Skálabeosztás [E1]: 20 N·m
  • Skálaosztás [E2]: 20 ft·lb
  • SF: 95 mm
  • Méret hatszöghajtás [belső négyzet]: 14 x 18 mm
  • Súly: 4925 g
  • Szélesség mm (b): 46 mm

Ugyanabból a sorozatból "MANOSKOP®" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz