MANOSKOP no. 714 forgásszögű nyomatékkulcs MANOSKOP no. 714 mérő w. 4-40Nm kimenet L. 252mm

Cikkszám: 96500904
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
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 96500904
EAN / GTIN 4018754222803
Gyártó száma 96500904
L-szám L60010 4965

Leírás

Leírás:

  • 4 mérési mód (nyomaték, forgásszög, nyomaték változtatható forgásszöggel, forgásszög változtatható forgatónyomatékkal)
  • Nagy felbontású színes grafikus kijelző kiegészítő oldalsó visszajelzőkkel
  • Szabadon konfigurálható menüszerkezet
  • Opcionális: Li-ion akkumulátor No. 7195-2 és töltő No. 7160
  • 3 üzemmód: Trigger, csúcstartó (a csúcsérték kijelzésével történő működést jelzi) és nyomvonal (a pillanatnyi érték kijelzésével történő működést jelzi)
  • Micro-USB interfész
  • Bajonettzár az elemtartó rekeszhez
  • QuickRelease biztonsági reteszelés - csere rendszer a behelyezéshez
  • Adattárolás (= 2 500 csavarozási művelet)
  • Legfeljebb 200 csavaresetet programozhat be legfeljebb 25 szekvenciadiagramba
  • A csavaros toktól függően különböző tűréshatárok határozhatók meg
  • A csavarház akusztikai és vizuális kiértékelése
  • Gyors és pontos beállítás billentyűzettel
  • Az automatikus kulcszár nem véletlenül állítható be
  • Túlterhelés elleni védelem hallható és látható figyelmeztető jelzéssel és kényszerített kioldással (jobbra)
  • A következő kalibrálási dátum automatikus kijelzése az idő és/vagy a terhelés száma alapján
  • Teljesen automatikus kalibrálás és beállítás a perfektControl® 7794-2. (Nyomaték) vagy 7794-3. (Nyomaték és forgásszög) kalibráló és beállító eszközzel
  • Mértékegység: N·m, ft·lb,·lb
  • Automatikusan korrigálja a meghúzási nyomatékot egy eltérő csonk méret megadása után
  • Az ürítés után azonnal újra használható
  • Jobb és bal oldali meghúzás - a bal oldali meghúzáshoz funkció módban a behelyezési szerszámot 180°-kal kell elforgatni
  • Érzékeny és hallható trigger jel
  • A forgatónyomaték és a szögelfordulás egyidejűleg látható.
  • Az erőpont alkalmazásától független mérés (1., 2. És 4. Pont)
  • Biztonságos kezelés az ergonomikus kialakítású markolatnak köszönhetően (ellenáll az olajoknak, zsíroknak, üzemanyagoknak, fékfolyadékoknak és Skydrolnak)
  • 3 tanúsítványok (nyomatékjelzés/kioldás a DIN EN ISO 6789-2:2017 szerint, forgásszög)
  • Az erős műanyag dobozban (40-100-es méret az acéldobozban)
  • Bejegyzett design, szabadalmaztatott
  • SENSOMASTER 4 szoftverrel, USB-kábellel, 4 db AAA/LR03 mikro akkumulátorral, 1,5 V-os AAA Micro NiMH elemekkel, 1,2 V-os, használható
  • A képernyő felbontása 0,1°-os elfordulási szög
Kijelző eltérése forgási szög ±1° ±1 számjegy és 100°,> 100° legalább 1% ± 1 számjegy
  • Kijelző felbontása nyomaték = 60 N·m: 0,01 N·m; & 60 N·m: 0,1 N·m.
  • Kijelzési eltérés nyomatéka ± 2%, ± 1 számjegy

    Jellemző:

    • Gr.: 4
    • Magasság mm (h): 23 mm
    • Hossz [mm]: 252 mm
    • LF: 214 mm
    • Mérési tartomány ft-lb: 3-30 ft·lb
    • Mérési tartomány N-m: 4-40 N·m
    • SF: 17,5 mm
    • Méret hatszöghajtás [belső négyzet]: 9 x 12 mm
    • Súly: 420 g
    • Tömeg dobozban: 845 g
    • Szélesség mm (b): 28 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz