Arbejdsplatform med dobbeltsidet adgang Aluminium riflede 2x3 trin

Cikkszám: 50060
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Járhatóság beidseitig
Termék fajtája Munkadobogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 50060
EAN / GTIN 4031405500600
Gyártó száma 050060
L-szám L90110 588

Leírás

Leírás:

  • Alumínium munkaállvány
  • Stabil, hegesztett csőszerkezet
  • 200 mm mély lépcsőfokok a biztonságos álláshoz
  • Felső lépcsőfelület: 400 x 300 mm
  • Csúszásmentes műanyag cipő
  • Könnyen összeszerelhető (szétszedve szállítják)
  • Különböző lépcsős és platformváltozatokban kapható
  • Maximális terhelés: 150 kg

Jellemző:

  • Munkavégzési magasság: 2700 mm
  • Alapterület szélessége: 590 mm
  • Alapterület hossza: 1150 mm
  • Anyaga: Alumínium
  • Max. Terhelhetőség: 150 kg
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
  • Platform magassága 730 mm
  • Csúszásgátló osztály: R9
  • Az állvány szakasznak számít: Igen
  • Lépcső/plató burkolata: Alumínium folyású
  • Lépések/fokok száma: 2x3 lépés

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban