Munkaállvány, merev, 1 lépcsős

Cikkszám: 50031
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
    Termék fajtája Munkadobogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 50031
    EAN / GTIN 4031405500310
    Gyártó száma 050031
    L-szám L90140 1

    Leírás

    Leírás:

    • Alumínium munkaállvány
    • Stabil, hegesztett csőszerkezet
    • 220 mm mély, alumínium szemölcsös lemezből készült lépcsőfokok a biztonságos állás érdekében
    • Felső lépcsőfelület: 550 x 300 mm
    • Csúszásmentes műanyag cipő
    • Maximális terhelés: 150 kg

    Jellemző:

    • Munkavégzési magasság: 2200 mm
    • Alapterület szélessége: 590 mm
    • Alapterület hossza: 370 mm
    • Anyaga: Alumínium
    • Max. Terhelhetőség: 150 kg
    • Telepítés szükséges: Teljesen összeszerelve
    • Felső futófelület szélessége: 550 mm
    • Felső futófelület mélysége: 295 mm
    • Platform magassága 200 mm
    • Csúszásgátló osztály: R10
    • Az állvány szakasznak számít: Igen
    • Lépcső/plató burkolata: Alumínium lánclemez
    • Lépések/fokok száma: 1 fokozat
    • Lépés végrehajtása: Lépcsős

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz