Többrészes rögzített létra hátvéddel (vészlétra) Eloxált alumínium 15,20m

Cikkszám: 500245
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Anyag Aluminium
Létraelem mehrzügig
hátvédelemmel igen
Termék fajtája Épület létra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 500245
EAN / GTIN 4031405934481
Gyártó száma 500245

Leírás

Leírás:

  • Alkalmazási terület
  • A vészlétra-rendszerek olyan szerkezeti rendszerek, amelyeken keresztül az önmentésre képes emberek veszély esetén megmenthetik magukat vagy kimenthetők.
  • A mászómagasságtól függetlenül alkalmazandó:
  • A mászás elleni védelem nem megengedett leesés elleni védelemként.
  • Az illetékes tűzvédelmi hatóságot be kell vonni a vészlétra-rendszerek tervezésébe, különösen a feljárati védőkorlátok tervezésébe.
  • A talaj teherbíró képességének igazolását minden építési projekt esetében felelős szakértőnek kell ellenőriznie és jóváhagynia a stabilitás tekintetében.
  • A nem biztonságos kijáratoknál a rögzített létra mindkét oldalán korlátot kell elhelyezni, vagy a kijárati szintre kell vezetni.
  • A kilépésnél a rés nem lehet nagyobb 75 mm-nél.
  • Ahol 1 m vagy nagyobb esési magasság lehetséges, a bejáratoknál, kijáratoknál és átjáróknál rögzítő eszközökre van szükség.
  • A létraszakaszokat az oldalsó bejáratokhoz meg kell emelni.
  • Lépcsőméret: a belépési szint és az első lépcsőfok közötti távolság 100 - 400 mm
  • a felső lépcsőfok a belépési szinttel egy szintben van.
  • A rögzített létrarendszer és a korlát közötti rés nem haladhatja meg a 120 mm-t.
  • Vészlétra kioldó mechanizmus lábvezérlő karon vagy biztonsági korláton keresztül
  • Függőlegesen mozgatható létraszakasz csak a legalsó létraszakaszon megengedett. Ennek a kihúzható létraszakasznak automatikusan le kell ereszkednie, mielőtt rálépnének. Leengedéskor a meghosszabbított létraszakasz és a legalsó létraszegmens lépcsőfokainak azonos magasságban kell lenniük.
  • A hozzáférési platformoknak a teljes hozzáférési nyílást (pl. ablakszélességet) le kell fedniük, mint a vészlétra-rendszerek hozzáférési lehetőségeinek.
  • Az egymást követő létrasínek függőleges átfedésének legalább 1,680 mm-nek kell lennie.
  • Az erkélyeken belüli hozzáférési nyílásokat, valamint az erkélyburkolatokon lévő hozzáférési nyílásokat biztosítani kell az emberek lezuhanása ellen. A műszaki tervezésnek biztosítania kell, hogy a funkció tartósan garantált legyen.
  • A vészlétrának a menekülési útvonalakra szánt és biztosított teherhordó felületeken kell végződnie, és ki kell vezetnie a veszélyeztetett területekről.

Jellemző:

  • Külső szélesség: 520 mm
  • Az építés típusa: Többsebességes
  • Oszlop magassága: 60 mm
  • Kábelhossz, beleértve Kilépési spar: 15200 mm
  • Anyaga: Eloxált alumínium
  • Max. Terhelhetőség: 150 kg
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
  • Magasság: 14000 mm
  • Lépés végrehajtása: Csírák
  • Rendeltetés: Létravédelmi rendszerek

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz