Mozgatható munkaállvány, 600 mm széles, alumínium bordázott 4 lépcsőfokkal

Cikkszám: 50013
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Kerekek igen
Termék fajtája Munkadobogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 50013
EAN / GTIN 4031405500136
Gyártó száma 050013
L-szám L90110 433

Leírás

Leírás:

  • Alumínium munkaállvány
  • Különösen stabil, téglalap alakú csőoszlopokból készült szerkezet
  • Platform mélysége: 460 mm
  • 240 mm mély lépcsőfokok
  • 200 mm-es lépésekben meghosszabbítható (kérésre)
  • Alapfelszereltségként két tolófogantyúval
  • Két Ø 125 mm-es emelőgörgő a helyről helyre történő könnyű mozgatáshoz
  • Csúszásmentes műanyag cipő
  • Dőlésszög: 45
  • Különböző lépcsős és platformváltozatokban kapható
  • Maximális terhelés: 200 kg

Jellemző:

  • Munkavégzési magasság: 2800 mm
  • Rezsi: 1250 mm
  • Anyaga: Alumínium
  • Max. Terhelhetőség: 200 kg
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
  • Döntés: 45 °
  • Platform magassága 800 mm
  • Csúszásgátló osztály: R9
  • Az állvány szakasznak számít: Igen
  • Lépcső/plató burkolata: Alumínium folyású
  • Lépések/fokok száma: 4 fokozat
  • Fellépő szélessége: 600 mm

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz