Szintetikus gördülő lépcsőfokok Szintetikus RAL 7035 világosszürke

Cikkszám: 50001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Kerekek igen
Termék fajtája Görgős lépcső

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 50001
EAN / GTIN 4031405500013
Gyártó száma 050001
L-szám L90110 455

Leírás

Leírás:

  • Stabil, újrahasznosítható PE anyagból készült, UV-stabilizált, feltekerhető lépcsőfok.
  • Három rugós görgő a könnyű mozgatásért
  • Automatikus leeresztés terhelés alatt
  • Integrált fék és terelőgyűrű
  • Nagy stabilitás a csúszásmentes állófelületnek köszönhetően
  • Szín: RAL 7035 Világosszürke
  • Maximális terhelés: 150 kg
  • A törvényes jótállás ezekre a termékekre vonatkozik

Jellemző:

  • Munkavégzési magasság: 2500 mm
  • Terhelt magasság: 430 mm
  • Terheletlen magasság: 440 mm
  • Anyaga: Műanyag
  • Max. Terhelhetőség: 150 kg
  • Telepítés szükséges: Teljesen összeszerelve
  • Ø Center: 370 mm
  • Ø fent: 300 mm
  • Ø alább: 450 mm
  • Lépések/fokok száma: 2 fokozat

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban