Tapintócsúcs, kúpos ⌀ 1,0 mm 2/90

Cikkszám: 499275 2/90
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Tapintócsúcs rádiusz 2 µm
Tapintócsúcs szöge 90 fok
Hossz 3 mm
Termék fajtája Tapintó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 499275 2/90
EAN / GTIN 4062406587147
Gyártó száma 499275 2/90

Leírás

Kivitel:

Keményfém tapintócsúcs, gyémántbetéttel készült (standard: 2/60 méret)
Tapintócsúcs az érdesség méréséhez a CM1. kontúrmérő készülékhez

Alkalmazható:

Tapintócsúcs befogó 499260 sz. 1 méret.

Opcionális tartozék:

479446 sz. 150 méretű zsebmérleg a tapintócsúcsok méréséhez.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban