Kompakt mérleg, EMB típus 200 g

Cikkszám: 479450 200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 81,40 € /(db)
  • 76,80 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Maximális mérlegelési tartomány (g) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Maximális mérlegelési tartomány 0 g - 200 g
    Leolvasás 0,01 g
    Gyártó jelölése EMB
    Mérleg lap mérete ⌀ 105
    Szélesség 170 mm
    Mélység 244 mm
    Magasság 39 mm
    Energiaellátás Elemes
    A tartalmazott elemek száma 2
    A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081561 LR6
    Nettó tömeg 0,5 kg
    Termék fajtája Kompakt mérleg

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 479450 200
    EAN / GTIN 4045761068469
    Gyártó száma EMB 200-2

    Leírás

    Kivitel:

    Egyszerű kompakt mérleg, különösen könnyű.
    Nagyon egyszerű kezelés 2 nyomógombbal.
    • Tára funkció (kimérő funkció) a kijelző egyszerű nullázásához.
    • Elemes működés, 3 perc után automatikusan kikapcsol.
    • Hálózati adapter csatlakoztatása lehetséges.

    Tartalom:

    1 elem 081561 sz. 6LR61 méret.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz