{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális mérlegelési tartomány | 0 g - 2 200 g | |
Leolvasás | 1 g | |
Gyártó jelölése | EMB | |
Mérleg lap mérete | ⌀ 150 | |
Szélesség | 170 mm | |
Mélység | 244 mm | |
Magasság | 39 mm | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 2 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081561 LR6 | |
Nettó tömeg | 0,55 kg | |
Termék fajtája | Kompakt mérleg |
Cikkszám | 479450 2200 | |
EAN / GTIN | 4045761028395 | |
Gyártó száma | EMB 2200-0 |