Tapintócsúcs, kúpos ⌀ 3,5 mm 5/90

Cikkszám: 499273 5/90
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tapintócsúcs rádiusz 5 µm
Tapintócsúcs szöge 90 fok
Hossz 33 mm
Termék fajtája Tapintó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 499273 5/90
EAN / GTIN 4062406587123
Gyártó száma 499273 5/90

Leírás

Kivitel:

Keményfém tapintócsúcs, gyémántbetéttel készült (standard: 2/60 méret)
Tapintócsúcs az érdesség méréséhez a CM1. kontúrmérő készülékhez

Alkalmazható:

Tapintócsúcs befogó 499260 sz. 3,5 méret.

Opcionális tartozék:

479446 sz. 150 méretű zsebmérleg a tapintócsúcsok méréséhez.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz