Billentyűzet interfész USB 3

Cikkszám: 498960 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Csatlakoztatható mérőkészülékek maximális száma Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Digimatic bemenetek száma 3
USB kimenetek száma 1
Lábkapcsoló csatlakozó igen
Csatlakoztatható mérőkészülékek maximális száma 3
Termék fajtája Billentyűzet interfész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 498960 3
EAN / GTIN 2050001039613

Leírás

Kivitel:

Billentyűzet interfész a mérőkészülékeknek számítógéphez történő csatlakoztatásához USB csatlakozón keresztül (HID). A beépített időzítő funkció lehetővé teszi a mért értékek „automatizált” lekérdezését (0 – 99 másodperc között állítható be). Az adatátvitel történhet a mérőszerszámon lévő Data gombbal, vagy az opcionális lábkapcsolóval.

Tartalom:

Inkluzív USB adatkábel számítógéphez történő csatlakozáshoz.

Opcionális tartozék:

Lábkapcsoló 498780.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz