Billentyűzet interfész USB 1

Cikkszám: 498960 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Csatlakoztatható mérőkészülékek maximális száma Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Digimatic bemenetek száma 1
    USB kimenetek száma 1
    Lábkapcsoló csatlakozó igen
    Csatlakoztatható mérőkészülékek maximális száma 1
    Termék fajtája Billentyűzet interfész

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 498960 1
    EAN / GTIN 2050001659064

    Leírás

    Kivitel:

    Billentyűzet interfész a mérőkészülékeknek számítógéphez történő csatlakoztatásához USB csatlakozón keresztül (HID). A beépített időzítő funkció lehetővé teszi a mért értékek „automatizált” lekérdezését (0 – 99 másodperc között állítható be). Az adatátvitel történhet a mérőszerszámon lévő Data gombbal, vagy az opcionális lábkapcsolóval.

    Tartalom:

    Inkluzív USB adatkábel számítógéphez történő csatlakozáshoz.

    Opcionális tartozék:

    Lábkapcsoló 498780.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz