Csatlakozó kábel, Típus: USB2

Cikkszám: 498948 USB2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
45 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csatlakozás USB
Hossz 3 m
Termék fajtája Adatkábel

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 498948 USB2
EAN / GTIN 7640125715231

Leírás

Kivitel:

A csatlakozó kábel COM-POT interfészen keresztül kommunikál, és megfelelő szoftvert igényel, például az ingyenes Sylvac Vmux LITE szoftverét.

Alkalmazható:

412616; 412618; 412680; 412682; 412690; 412692; 415541; 418682 sz. tolómérőhöz,
428602; 428652; 428702; 428752 sz. gyors furatmikrométerekhez,
434110; 434210; 434330; 434334; 434336; 434340; 434342 sz. mérőórákhoz.
415365; 415366 sz. tolómérő.