{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Falvastagság méréstartomány | lásd a 496954 sz. vizsgálófejet | |
Hangsebesség méréstartomány | 100 m/s - 19 999 m/s | |
Leolvasás | 0,01 mm | |
Átkapcsolható leolvasás | mm / inch | |
IP védettségi osztály | IP 54 | |
Akkumulátor töltöttség jelzés | optikai és akusztikai | |
A tartalmazott elemek száma | 2 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081561 LR3 | |
Hossz | 131 mm | |
Szélesség | 81 mm | |
Magasság | 32 mm | |
Súly elemekkel együtt készülékház védelem nélkül | 175 g | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | Falvastagság mérőkészülék |
Cikkszám | 496950 1076B | |
EAN / GTIN | 2050001736901 |