Vizsgálófej PB4

Cikkszám: 496954 PB4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Méréstartomány acélban 1,2 mm - 250 mm
    Vizsgálófej kivitele standard
    Frekvencia 4 MHz
    Oszcillátor méret 10×4 mm
    Termék fajtája Vizsgálófej

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 496954 PB4
    EAN / GTIN 2050001736925

    Leírás

    Alkalmazható:

    Karl Deutsch falvastagságmérő műszerek 496950 sz.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz