Fe-mérőszonda a 496850 sz. műszerhez MIKRO45

Cikkszám: 496900 MIKRO45
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Méréstartomány Fe 0 µm - 500 µm
Szondatípus Mikroszonda
Mérőfej ⌀ 5 mm
Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Termék fajtája Mérőszonda

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 496900 MIKRO45
EAN / GTIN 2050001045492

Leírás

Felhasználás:

Fe-szonda mágnesezhető vason és acélon lévő nem mágneses anyagok, pl. Cr, Cd, Cu, Zn-rétegek, festékek, lakkok, műanyagok mérésére.

Tartalom:

Inkluzív a gyártói kalibrálási jegyzőkönyve.

Opcionális tartozék:

Pozícionáló segítség mikroszondákhoz, további mérőszondák külön.