Fe-mérőszonda a 496850 sz. műszerhez MIKRO

Cikkszám: 496900 MIKRO
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Méréstartomány Fe 0 µm - 500 µm
    Szondatípus Mikroszonda
    Mérőfej ⌀ 5 mm
    Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
    Termék fajtája Mérőszonda

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 496900 MIKRO
    EAN / GTIN 2050001045485

    Leírás

    Felhasználás:

    Fe-szonda mágnesezhető vason és acélon lévő nem mágneses anyagok, pl. Cr, Cd, Cu, Zn-rétegek, festékek, lakkok, műanyagok mérésére.

    Tartalom:

    Inkluzív a gyártói kalibrálási jegyzőkönyve.

    Opcionális tartozék:

    Pozícionáló segítség mikroszondákhoz, további mérőszondák külön.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz