{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Méréstartomány | 0 µm - 20 000 µm | |
Hibahatár < 100 µm rétegeknél | 1 % / ±1 µm | |
Hibahatár 100 - 1000 µm rétegeknél | 1 − 3 % / ±1 µm | |
Mérési elv Fe | Mágnesindukciós | |
Mérési elv NFe | Örvényáram | |
Interfész | USB csatlakozó | |
Adatmemória | 10000 mért érték | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 2 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081561 LR6 | |
Elem élettartama kb. | 90 óra | |
Méréstechnika | digitális | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | Rétegvastagságmérő műszer |
Cikkszám | 496850 2042SET | |
EAN / GTIN | 2050001064028 |