Rétegvastagságmérő műszer, univerzális leptoszkóp 2042

Cikkszám: 496850 2042
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Interfész: USB csatlakozó
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
  • Csomagolás: Stabil doboz

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Méréstartomány 0 µm - 20 000 µm
    Hibahatár < 100 µm rétegeknél 1 % / ±1 µm
    Hibahatár 100 - 1000 µm rétegeknél 1 − 3 % / ±1 µm
    Mérési elv Fe Mágnesindukciós
    Mérési elv NFe Örvényáram
    Interfész USB csatlakozó
    Adatmemória 10000 mért érték
    Energiaellátás Elemes
    A tartalmazott elemek száma 2
    A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081561 LR6
    Elem élettartama kb. 90 óra
    Méréstechnika digitális
    Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
    Csomagolás Stabil doboz
    Termék fajtája Rétegvastagságmérő műszer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 496850 2042
    EAN / GTIN 2050001061546

    Leírás

    Kivitel:

    Univerzális rétegvastagságmérő műszer Fe és/vagy NFe anyaghoz a 496900, 496910 ill. 496912 sz. szondától függően.
    • Tetszés szerint cserélhető mérőszondák.
    • Áttekinthető kijelző háttérvilágítással.
    • Előkalibrálás nélkül azonnal mérésre kész.
    • Kiterjedt kalibrálási lehetőségek, pl. szabadalmaztatott beállítás ismeretlen vastagságú réteg segítségével.
    • Hálózati és akkus üzem, automatikus kikapcsolás.
    • Adatkimenet termonyomtatóhoz.

    Tartalom:

    2 db 081561 sz. LR6 méretű elem, szállítókoffer, használati útmutató és kalibrálási jegyzőkönyv.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz