Keménységmérő készülék Rockwell FENIX, Típus: 300RS

Cikkszám: 495071 300RS
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Leolvasás 1 HR
Kijelzés 6,5 col érintőképernyő
Vizsgálati eljárás Rockwell / Super-Rockwell
Interfész USB-2
Energiaellátás Vezetékes
Rockwell skálák A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V
Kezelés Félautomata
Fő vizsgálati terhelő erő 15, 30, 45, 60, 100, 150 kg
Előzetes vizsgálati terhelő erő 3; 10 kg
Maximális mintaszélesség 250 mm
Maximális mintamagasság 240 mm
Áramellátás 100 − 240 V / 50-60 Hz / 3A
Hossz 580 mm
Szélesség 270 mm
Magasság 770 mm
Súly 115 kg
Termék fajtája Keménységmérő készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 495071 300RS
EAN / GTIN 2050002068001

Leírás

Kivitel:

Nagyon nagy pontosságú Rockwell keménységmérő készülék. Merev vázú gép durva műhelyi felhasználáshoz is.
Nagyméretű 6,5 col ipari színes érintőképernyő. Könnyen értelmezhető felhasználói felület belső és külső adattárolási lehetőségekkel. A vizsgálósúly kifejtése zárt szabályozó körben (tehermérő cella, Closed-Loop-System).

Szabvány:

DIN EN ISO 6508, ASTM E-18 és ISO 2039/1.

Tartalom:

HRC keménység-összehasonlító lap raszterrel.
Üzemkész alapfelszereltség: Rockwell kúp 120°, felfekvő asztal sík ⌀ = 80 mm, Rockwell golyótartó 1/16 col. Szállítási csomagolással.

Figyelem:

A szállítás külön felszámításra kerül. A szükséges terhelési fokozatok és eljárások kalibrálásához forduljon szaktanácsadójához. További tartozékok, mint prizmás felfekvő külön ajánlatkérésre.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz