Keménységmérő készülék Rockwell FENIX 200AR

Cikkszám: 495071 200AR
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Leolvasás 1 HR
Kijelzés analóg mérőóra
Vizsgálati eljárás Rockwell
Energiaellátás Vezetékes
Rockwell skálák A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V
Kezelés manuális
Fő vizsgálati terhelő erő 60, 100, 150 kg
Előzetes vizsgálati terhelő erő 10 kg
Maximális mintaszélesség 150 mm
Maximális mintamagasság 260 mm
Áramellátás 100 − 240 V / 50-60 Hz / 3A
Hossz 550 mm
Szélesség 270 mm
Magasság 765 mm
Súly 122 kg
Termék fajtája Keménységmérő készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 495071 200AR
EAN / GTIN 2050001957252

Leírás

Kivitel:

Nagyon nagy pontosságú Rockwell keménységmérő készülék. Merev vázú gép durva műhelyi felhasználáshoz is.
A vizsgálósúly kifejtése súlyterheléses rendszerrel. Áramellátás nem szükséges.

Szabvány:

DIN EN ISO 6508 és ASTM E-18

Tartalom:

HRC keménység-összehasonlító lap raszterrel.
Üzemkész alapfelszereltség: Rockwell golyó 120°, sík felfekvő asztal ⌀ = 60 mm. Szállítási csomagolással.

Figyelem:

A szállítás külön felszámításra kerül. A szükséges terhelési fokozatok és eljárások kalibrálásához forduljon szaktanácsadójához. További tartozékok, mint prizmás felfekvő külön ajánlatkérésre.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz