Rubingömb tapintó Hossz 20 mm 0,7 mm

Cikkszám: 494222 0,7
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz L 20 mm
Működő munkahossz 12 mm
Gömb ⌀ D 0,7 mm
Szár ⌀ S 0,5 mm
Csatlakozó menet M2
Hegy anyaga rubin
Anyag szára Keményfém
Súly 0,3 g
Termék fajtája Tapintó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 494222 0,7
EAN / GTIN 2050000973468

Leírás

Kivitel:

Rubingömb tapintó M2 csatlakozó menettel

Figyelem:

További tapintóbetétek más méretekben és szárkiviteleben külön rendelésre szállíthatóak.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    Gömb ⌀ D (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz