Profilprojektor PV-5110 objektívvel

Cikkszám: 493535
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Méréstartomány x-tengely 200 mm
    y tengely méréstartománya 100 mm
    Leolvasás 0,001 mm
    Energiaellátás Vezetékes
    Képernyő ⌀ 508 mm
    Hossz 738 mm
    Szélesség 1 021 mm
    Magasság 1 520 mm
    Mérőasztal hossz 380 mm
    Mérőasztal szélesség 250 mm
    Súly 180 kg
    Maximális munkadarab tömeg 5 kg
    Termék fajtája Profilprojektor

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 493535
    EAN / GTIN 4946368669953
    Gyártó száma 304-919D

    Leírás

    Kivitel:

    Profilprojektor nagyméretű munkadarabok pontos átvilágító és rávilágító vizsgálatához. Robusztus, álló helyzetű készülék univerzális használatra a gyártás és ellenőrzés területén.
    • Standard objektív, 10-szeres. 5-, 20-, 50- és 100-szoros objektívek külön ajánlatkérésre. Az objektívek maximális torzítása 0,2 %.
    • Elforgatható képernyő ⌀ effektív 508 mm.
    • Beépített digitális LED-kijelző szögmérésekhez, fok / decimális átkapcsolás.
    • Telecentrikus világító rendszer a képmező egyenletes megvilágítása és a pontos mérések érdekében.
    • Masszív koordináta-mérőasztal 380×250 mm, beépített üveg mérőlécekkel.
    • Hosszak, szögek, görbék, rádiuszok és menetek stb. garantáltan jó megtekintési lehetõsége és könnyû mérése.

    Tartalom:

    10-szeres objektív, mérőasztal, halogén rávilágítás és átvilágítás, digitális szögkijelző, hálózati kábel.

    Opcionális tartozék:

    Digitális kijelző készülék 499356 sz., vágóél tisztító 354788 sz.

    Figyelem:

    További opcionális tartozékok, mint objektívek, billenthető központosító szán, horizontális prizma, szorítótartó, hozzávaló szabványos mérősíkok, élszenzor QM-Data 200 kiértékelő egységgel, 2-D-Geopak szoftverprogram, digitális kijelző vagy takarófedél külön ajánlatkérésre szállítható.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz