Digitális kijelző készülék 3

Cikkszám: 499356 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Megjelenített tengelyek száma Egységár ÁFA-val
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / inch

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Leolvasás 0,005 / 0,001 mm
Leolvasás 0,0001 / 0,0005 coll
Átkapcsolható leolvasás mm / inch
Energiaellátás Vezetékes
Hossz 260 mm
Szélesség 80 mm
Magasság 167 mm
Termék fajtája Digitális kijelzőkészülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 499356 3
EAN / GTIN 4946368693613
Gyártó száma 174-185D

Leírás

Kivitel:

Egyszerűen kezelhető kijelző készülék lineáris mérőrendszerekhez való csatlakoztatáshoz. Kijelzési tartomány: 8 számjegy és előjel (−), hálózati csatlakozás: 220 V.

Funkció:

Nullázás / számlálási irány átkapcsolás / mm / inch-átkapcsolás. Kijelzési érték felezése / ABS / INC-koordináták átkapcsolása összeadás / kivonás / furatkör-megmunkálás/ programozható. Teljes körű számítási funkciók: (+, −, ×, ÷, COS, SIN, TAN, ARC, √, π), Funkciógombok maró- és esztergagépekhez, furatsor megmunkálás.

Tartalom:

Hálózati kábel (2 m) és tartalék biztosíték.

Opcionális tartozék:

Interfész egység (RS 232, USB, Digimatic bemenet) a szerszámeltolódás rögzítéséhez, 499240 / 499241 sz. lineáris mérce

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz