M18BLH-0 AKKUS KOMBINÁLT KALAPÁCS

Cikkszám: 4933479426
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
Termék fajtája Fúrókalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4933479426
EAN / GTIN 4058546372200
Gyártó száma 4933479426
L-szám L00800 2179

Leírás

Leírás:

  • A nagy teljesítményű kalapácsmechanizmus és a kefe nélküli motor 2,3 joule ütési energiát biztosít
  • Kompakt, ergonomikus kialakítás a végfelhasználó kényelmének növelése érdekében
  • Teljesen fém fogaskerékház - optimális fogaskerék illeszkedés a szerszám élettartamának növelése érdekében
  • 4 üzemmód: A maximális sokoldalúság érdekében
  • Vibrációgátló oldalsó fogantyú a vibrációs terhelés csökkentése érdekében
  • Kompatibilis az M18 CDEX porelszívó rendszerrel
  • A kefe nélküli motor optimális illeszkedésének köszönhetően, REDLITHIUM™ akkumulátor és a REDLINK™ elektronika optimális kombinációja révén maximális teljesítményt érünk el a lehető legnagyobb tartósság mellett
  • 100%-os rendszerkompatibilitás a MILWAUKEE®-M18™ termékcsaláddal

Jellemző:

  • Tartalmazott akkumulátor: Nem tartalmaz akkumulátort
  • Akkumulátor: Li-ion
  • Akkumulátor típusa: M18
  • Akkumulátor rendszer: M18
  • Akkuk/akkumulátorok száma: 0
  • Akkuk/akkumulátorok típusa: Li-ion
  • Technológia típusa: Kefe nélküli
  • Fúró átmérő betonhoz: 26
  • Fúró átmérő fához: 26
  • Fúró átmérő acélhoz: 13
  • Technológia szerint: Kefe nélküli
  • Sebesség üresjáratban: 1400
  • Kiszerelés: dobozban
  • Súly [kg]: 2. 6
  • Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 3,3 (M18 B5)
  • Súly akkumulátorral: 3,3
  • Töltő tartozék: Nincs benne töltő
  • Megrendelhető töltőállomás: Nincs
  • Lehetetlen sebesség [min_1]: 0 - 1400
  • Max. Fúrási átmérő betonban [mm]: 26
  • Max. Fúrási átmérő fában [mm]: 26
  • Max. Fúrási átmérő acélban [mm]: 13
  • max. egyszeri ütési energia: 2,3
  • Max. Ütési sebesség [min_1]: 0 - 5100
  • Termékváltozat: M18 BLH-0
  • Löketenergia [EPTA] [J]: 2,3
  • Feszültség [V]: 18
  • Szériafelszereltség: Oldalfogantyú, mélységmegállító. Zsír

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz