• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

SZÉLES FÚRÓFEJ SDS+ 250X40MM

Cikkszám: 4932367146
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Termék fajtája Véső

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932367146
EAN / GTIN 4002395334377
Gyártó száma 4932367146
L-szám L01780 575
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Jellemző:

  • Munkahossz [mm]: 40
  • Szélesség [mm]: 40
  • Hossz [mm]: 250
  • Pakett tartalma: 1
  • Termékváltozat: Széles 250 x 40 - 1 db
  • Szokásos felszereltség: PM 3, PN 3500 X, BH 22 E, PN 3000 Super X2, PN 3000 R2, PN 3000 Super XN2, PN 3000 X, PN 3000 X2, PN 3000 XN2, BH 22 XE, BH 24 XE, PN 3500

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz