M18ONEFSZ-502X ONE KEY ™ SZABJAFŰRÉSZ

Cikkszám: 4933478294
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
Termék fajtája Fűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4933478294
EAN / GTIN 4058546344719
Gyártó száma 4933478294
L-szám Z0E074 348

Leírás

Leírás:

  • M18FSZ, de ONE-KEY™ technológiával
  • Bluetooth®-on keresztül csatlakozik a ONE-KEY™ alkalmazáshoz
  • A szerszám beállításainak teljes körű testreszabása a ONE-KEY™ alkalmazáson keresztül, hogy a szerszámot pontosan az Ön igényeihez igazíthassa
  • AONE-KEY™ Tool Tracking and Tool Security ingyenes felhőalapú nyomon követési és leltárkezelési platformot biztosít a szerszámai számára
  • AONE-KEY™ a szerszám távoli zárolását is biztosítja
  • Vezérelhető lágyindítás a maximális vezérlés és sebesség érdekében
  • Hosszabb élettartam a penge löket anyagspecifikus optimalizálásának köszönhetően. Hosszabb élettartam a löketszám anyagspecifikus optimalizálásának köszönhetően
  • A motorfék automatikusan leállítja a fűrészlapot, amikor az a vágás befejezése után kilép az anyagból
  • A szerszám belső memóriájában akár 3 egyedi profil tárolása a gyors, munka közbeni változtatáshoz
  • 100%-os rendszerkompatibilitás a MILWAUKEE®-M18™ termékcsaláddal

Jellemző:

  • Mellékelt akkumulátor: 2 x M18 B5
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapacitás [Ah]: 5,0
  • Akkurendszer: M18
  • Akku/akkumulátorok típusa: Li-ion
  • Technológia: Üzemanyag
  • Kiszerelés: HD doboz
  • Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 3,8 (M18 B5)
  • Súly akkucsomaggal: 3,8
  • Mellékelt töltő: M12-18 FC
  • Termékváltozat: M18 ONEFSZ-502X
  • Feszültség [V]: 18

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz