Fűrészlap B. 240x6-3db

Cikkszám: 48001079
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
Termék fajtája Orrfűrész lap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 48001079
EAN / GTIN 045242079858
Gyártó száma 48001079
L-szám L00800 1351

Leírás

Leírás:

  • 3x gyorsabb, háromszorosan élezett foggeometria a gyors és marásmentes vágásokhoz
  • A fogak edzettek és háromszorosan élezettek a gyors és tiszta vágásokhoz
  • 1,6 mm vastag pengeváz a nagyobb hajlításállósághoz, valamint az alacsony rezgésszámú és csendes vágáshoz nagy vágási sebességnél

Jellemző:

  • Max. Vágásmélység fában [mm]: 6 - 250
  • Pakettartalom: 3
  • Termékváltozat: 300 x 6 Tpi - 3 db
  • Vágásmélység (fában): 250

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz