M12FMT-0 FUEL™ akkumulátoros többfunkciós szerszámgép

Cikkszám: 4933472238
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
Termék fajtája Rezgőkészülékek

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4933472238
EAN / GTIN 4058546326340
Gyártó száma 4933472238
L-szám L00800 1139

Leírás

Leírás:

  • A kefe nélküli POWERSTATE™ motor szinte minden anyagban gyors vágást tesz lehetővé
  • A rezgésszám 10 000 és 20 000 között állítható. 000 perc-¹
  • Ez lehetővé teszi az optimális vágást az anyagtól függetlenül
  • A kategóriájában a legalacsonyabb rezgésértékkel rendelkezik, 4,56 m/s², ami elősegíti a termelékenységet és a munkavédelmet
  • Gyorsabb vágások a 3,6°-os oszcillációs szögnek köszönhetően (balra/jobbra egyenként 1,8°)
  • Lemezfában akár 59 vágás 2. percenként, 0 Ah-s akkumulátor
  • A REDLINK PLUS™ elektronika fejlett digitális túlterhelésvédelmet biztosít a gép és az akkumulátor számára, így a teljesítmény terhelés alatt is állandó marad
  • FIXTEC™ gyorscserélő rendszer a szerszám nélküli tartozékcseréhez
  • Kompatibilis más, a kereskedelemben kapható tartozékokkal
  • A munkaterület LED-es megvilágítása lehetővé teszi a munkát rossz fényviszonyok között is
  • Szállítási terjedelem: 1x adapter, 1x OSC 112 merülővágó fűrészlap, 1x csiszolólap, csiszoló lapok: 3x K60, 3x K80, 3x K120, 3x K240, adapter külső elszívórendszerhez, mélységmegállító, 1x belső hatszög REDLITHIUM™ akkumulátor tökéletesen összehangolt kialakítást, fejlett elektronikát és veszteségmentes energiaellátást kínál a korábbi modelleknél hosszabb szerszámélettartam és hosszabb élettartam érdekében
  • 100%-ban rendszerkompatibilis a MILWAUKEE®-M12™ termékcsaláddal

Jellemző:

  • Mellékelt akkumulátor: Nem tartalmaz akkumulátort
  • Akkumulátor: Li-ion
  • Akkumulátor kapacitása [Ah]: Nem tartalmaz akkumulátort
  • Akkurendszer: M12
  • Akkuk/akkumulátorok száma: 0
  • Akkuk/akkumulátorok típusa: Li-ion
  • Technológia szerint: üzemanyag
  • Kiszerelés: dobozban
  • Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 1. 6 (M18 B2)
  • Súly az akkumulátorral: 1,6
  • Töltő tartozék: Nincs benne töltő
  • Leállási sebesség [min_1]: 10 000 - 20 000
  • max. üresjárati sebesség: 20000
  • min. üresjárati sebesség: 20000
  • max. üresjárati sebesség: 20000
  • max. üresjárati sebesség: 20000
  • max. üresjárati fordulatszám: 10000
  • Termékváltozat: M12 FMT-0
  • Feszültség [V]: 12
  • Szokásos felszerelés: Szállítási terjedelem; 1x adapter, 1x OSC 112 merülőfűrészlap, 1x csiszolólemez, csiszolólemezek: 3x K60, 3 x K80, 3 x K120, 3 x K240, adapter külső elszívórendszerhez, mélységmegállító, belső hatszög

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz