Multiszerszám tartozékkészlet Starlock (11 db)

Cikkszám: 48906090
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
    Termék fajtája Fűrészlap

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 48906090
    EAN / GTIN 045242600663
    Gyártó száma 48906090
    L-szám L00800 1684

    Leírás

    Jellemző:

    • Tartalom: 2 x 35 mm-es merülő vágófűrészlap, 2 x 65 mm-es merülő vágófűrészlap, 1 x 65 mm-es merülő vágófűrészlap japán fogazással, 2 x 28 mm-es merülő vágófűrészlap többanyagú, 2 x 43 mm-es merülő vágófűrészlap többanyagú, 1 x 85 mm-es szegmensfűrészlap, 1 x 52 mm-es fix spatula
    • Pakettartalom: 1 db: 11
    • Termékváltozat: általános 11 db-os készlet - 11db

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz