M18FCOS230-121 AKKUMULÁTOROS csiszológéphez

Cikkszám: 4933471697
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
Termék fajtája Fűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4933471697
EAN / GTIN 4058546295967
Gyártó száma 4933471697

Leírás

Leírás:

  • Az első 18 V/230 mm-es akkumulátoros vágó-csiszoló, amely elegendő teljesítményt nyújt a vasbeton vágásához, miközben akár 50%-kal könnyebb, mint a kereskedelemben kapható benzines szerszámok
  • Szintén azonnali indítás, anélkül, hogy előbb benzin-olaj keveréket kellene készíteni és feltölteni
  • A kipufogómentes működés lehetővé teszi a zárt épületekben való használatot
  • RAPIDSTOP™ tárcsafékkel, töltöttségi szintjelzővel és alacsony, mindössze 1, 81 m/s²
  • 85 mm vágási mélység
  • Kétoldali vízellátás a hatékonyabb porelnyelés érdekében
  • A HIGH OUTPUT™ rendszer új teljesítményszintre emeli az M18 FUEL™ technológiákat
  • Több teljesítmény és üzemidő a kompromisszumok nélküli akkumulátoros szerszámkészségért a mobil alkalmazásokban
  • ONE-KEY™ szerszámkövetés és szerszám-. Security ingyenes felhőalapú nyomon követési és készletkezelési platformot biztosít szerszámai számára
  • AONE-KEY™ szerszámok távoli zárolását is biztosítja
  • Kompatibilis az M18™ SWITCH TANK™ moduláris szóró- és vízvezetékrendszerrel
  • 100%-ban rendszerkompatibilis a MILWAUKEE®-M18™ termékcsaláddal

Jellemző:

  • Mellékelt akkumulátor: 1 x M18 HB12
  • Akkumulátor: Li-ion
  • Akkumulátor kapacitása [Ah]: 12. 0
  • Akkurendszer: M18
  • Akkuk/akkumulátorok száma: 1
  • Akkuk/akkumulátorok típusa: Li-ion
  • Technológia szerint: Üzemanyag
  • Nélküli fordulatszám: 6600
  • Fűrészlap átmérője: 230
  • Szállítás: dobozban
  • Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 6. 2 (M18 HB12)
  • Súly akkumulátorral: 6,2
  • Mellékelt töltő: M12-18 FC
  • Nélküli fordulatszám [min_1]: 6600
  • max. vágási mélység [mm]: 85
  • Max. Vágási mélység [mm]: 85
  • Termékváltozat: M18 FCOS230-121
  • Fűrészlap átmérője [mm]: 230
  • Feszültség [V]: 18
  • Szériafelszereltség: Gyémánt vágótárcsa DUH 230 mm (4932399542)

Tartalom:

1 x 12,0 Ah-s akkumulátorcsomag, M12-18 FC töltő, kartondobozban

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban