Fémvágó korong 230x1,9 mm PRO+

Cikkszám: 4932451490
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 25 darab
  • Rendelési lépések: 25 darab
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
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932451490
EAN / GTIN 4002395161317
Gyártó száma 4932451490
L-szám L00800 1691

Leírás

Leírás:

  • Alkalmazás: Kiváló minőségű, acél- és kénmentes, extra vékony fémvágó korongok acélhoz
  • Egyaránt alkalmas rozsdamentes acél (kivéve 350 x 4 mm), saválló acél, Hardox, öntöttvas, rugóacél, lágyacél és szerszámacél vágásához
  • Tulajdonságok: 50%-kal gyorsabb vágási sebesség és 50%-kal kevesebb por keletkezik a 3 mm-es szabványos korongokhoz képest
  • Kisebb anyagkopás.

Jellemző:

  • Búrátmérő [mm]: 22,2
  • Tárcsa átmérője: 230
  • Pack tartalma: 1 db
  • Termékváltozat: SCS 41 / 230 x 1 db. 9 x 22 mm - 25 db
  • Tárcsa átmérője [mm]: 230
  • Szokásos felszerelés: WSA 230 S, WSB 230 S, WSL 230, WSLB 230, WSLB 230, WSLB 230 X, WS 21-230, WS 21-230 GVX

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban