M18CBLID-402C ACC. ÜTVECSAVAROZÓ

Cikkszám: 4933464534
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
Termék fajtája Ütvecsavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4933464534
EAN / GTIN 4058546224790
Gyártó száma 4933464534
L-szám L00800 4942

Leírás

Leírás:

  • Kompakt, mindössze 130 mm hosszú ütvecsavarozó, ideális a nehezen hozzáférhető helyeken történő munkavégzéshez
  • Brushless motor 180 Nm nyomatékot, 3400 perc-¹ és 4200 ütés/perc ütésszámot biztosít
  • Teljes fém sebességváltó a maximális tartósság és nyomaték érdekében
  • REDLINK™ elektronika - a gép és az akkumulátor túlterhelésvédelme hosszú élettartamot biztosít
  • A REDLITHIUM™ akkumulátor tökéletesen illeszkedő kialakítást kínál, fejlett elektronikát és veszteségmentes energiaellátást a korábbi modelleknél hosszabb élettartam és hosszabb élettartam érdekében
  • Akkumulátor töltöttségjelző és a munkaterület LED-es megvilágítása
  • Övkapoccsal
  • 100%-os rendszerkompatibilitás a MILWAUKEE®-M18™ termékcsaláddal

Jellemző:

  • Mellékelt akkumulátor: 2 x M18 B4
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapacitás [Ah]: 4,0
  • Akkurendszer: M18
  • Akkuk/akkuk száma: 2
  • Akkuk/akkuk típusa: Li-ion
  • Technológia: Üzemanyag
  • Leállítás nélküli fordulatszám: 3400
  • Kiszerelt: Hordtáska
  • Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 1,7 (M18 B4)
  • Súly akkumulátorral: 1,7
  • Mellékelt töltő: M12-18 C
  • Megrendelhető töltőállomás: Igen
  • Akkumulátor töltési ideje: 80
  • Lassulási sebesség [min_1]: 0 - 3400
  • Max. Nyomaték [Nm]: 180
  • max. csavarátmérő: 14
  • Max. Csavarátmérő: M14
  • min. Löketszám: 0
  • Termékváltozat: M18 CBLID-402C
  • Löketszám [min_1]: 0 - 4200
  • Feszültség [V]: 18
  • Szokásos felszerelés: övcsipesz

Tartalom:

2 x 18 V/4,0 Ah Red Li-Ion akkumulátor, gyorstöltő M12-18 FC, hordtáska, övcsipesz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz