Bit PZ2 150mm SHOCKWAVE

Cikkszám: 4932471928
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932471928
EAN / GTIN 4058546298272
Gyártó száma 4932471928
L-szám L00800 1736

Leírás

Leírás:

  • A SHOCKWAVE™ ütésálló tartozékok a rendszermegoldás az ütvecsavarozás területén
  • Az innovatív rendszerkiegészítők nem csak ütésállóak, ezért ütvecsavarozókkal való használatra is alkalmasak, hanem minden fúrási és csavarozási esethez megfelelő tartozékot kínálnak
  • Lézerrel edzett WEAR GUARD TIP™ bithegy a pontos illesztési pontosság és a hosszabb élettartam érdekében
  • SHOCK ZONE™ geometria - nagyon rugalmas, az ütések elnyelésére
  • A rugalmas SHOCK ZONE™ csökkenti a bithegyre ható feszültséget és ezáltal a törés kockázatát
  • A SHOCK ZONE™ és egy speciális edzési eljárás kombinációja elnyeli az ütéseket
  • Speciális acél: A Milwaukee® számára kifejlesztett acélötvözet speciálisan a SHOCKWAVE™ bitekhez, valamint az ütvecsavarozókkal való használathoz van igazítva
  • Ezáltal a SHOCKWAVE™ bitek stabilabbak és ugyanakkor rugalmasabbak is - optimális a kemény csavarozási esetekhez

Jellemző:

  • Pakett tartalma: 1
  • Termékváltozat: Shockwave PZ2 x 150 mm - 1 db

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz