AGV17-125XC DMS SAROKCSISZOLÓ

Cikkszám: 4933455140
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
Termék fajtája Sarokcsiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4933455140
EAN / GTIN 4002395247905
Gyártó száma 4933455140
L-szám L00820 33

Leírás

Leírás:

  • Porvédett 1750 W-os ProTector motor a hosszú élettartamért
  • Konstans elektronika
  • Újraindítás elleni védelem
  • Túlterhelés elleni védelemmel ellátott elektronika
  • Anti-Kickback
  • FIXTEC™-. Szorítóanya és orsózár a szerszám nélküli tárcsacseréhez
  • Gyors motorháztető-állítás
  • AVS segédfogantyú
  • Main kábel 4 m
  • Garázskapcsok a könnyű szénkefecseréhez

Jellemző:

  • Nélküli fordulatszám: 11000
  • Tárcsa átmérője: 125
  • A tengely átmérője: 14
  • Kiszállítás: kartonban
  • Súly [kg]: 2,8
  • Nélküli fordulatszám [min_1]: 11000
  • Teljesítményfogyasztás [W]: 1750
  • Max. vágási mélység: 33
  • Max. Vágási mélység [mm]: 33
  • Termékváltozat: AGV 17-125 XC DMS
  • Kerékátmérő [mm]: 125
  • Spindelymenet: M 14

Tartalom:

Hálózati kábel 4 m, védőháztető, kiegészítő fogantyú, FIXTEC szorítóanya.

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz