Fémvágó korong 125x1,5 mm Contr.

Cikkszám: 4932451479
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 25 darab
  • Rendelési lépések: 25 darab
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
    Termék fajtája Vágótárcsa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4932451479
    EAN / GTIN 4002395163908
    Gyártó száma 4932451479
    L-szám L00800 229

    Leírás

    Leírás:

    • Alkalmazás: Acél és kénmentes extra vékony fémvágó korong acélhoz
    • Ideális a magasan ötvözött és saválló acél, lágyacél és szerszámacél vágásához
    • Nem alkalmas rozsdamentes acélhoz

    Jellemző:

    • Búrátmérő [mm]: 22,2
    • Pack tartalma: 1
    • Termékváltozat: SCS 41 / 125 x 1,5 x 22 mm Contractor sorozat - 25 db

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz