PLH28XE SDS+ KOMBI KALAPÁCS

Cikkszám: 4933446800
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
Termék fajtája Kombinált kalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4933446800
EAN / GTIN 4002395005499
Gyártó száma 4933446800
L-szám L00820 38

Leírás

Leírás:

  • Különösen erős és kompakt kombinált fúrókalapács 4,1 joule ütési energiával
  • Teljes 800 W-os motor az optimális fúrási teljesítményért
  • Mindössze 10, 6 m/s² rezgés az AVS rezgéscsillapító rendszernek köszönhetően
  • Kiegyensúlyozott kialakítás optimális rezgéscsillapító rendszerrel és puha markolatbetéttel ellátott fogantyúval
  • megbízható csúszókuplung védi a szerszámot és a felhasználót
  • forgásgátló a vésőmunkához és VARIOLOCK
  • Kiszerelés: PLH 28 XE: FIXTEC™ adapter és 13 mm-es fém gyorsfúró tokmány
  • Megmaradó kábel 4 m
  • Fúrási mélységmegállító

Jellemző:

  • Fúró átmérő betonhoz: 28
  • Fúró átmérő fához: 40
  • Fúró átmérő acélhoz: 13
  • Nélküli fordulatszám: 1500
  • Kiszerelés: Hordtáska
  • Súly [kg]: 3,6
  • Nélküli fordulatszám [min_1]: 0 - 1500
  • Fúróteljesítmény [W]: 800
  • Max. Fúró átmérő betonban [mm]: 28
  • Max. Fúrási átmérő fában [mm]: 40
  • Max. Fúrási átmérő acélban [mm]: 13
  • max. egyszeri ütési energia: 4,1
  • Termékváltozat: PLH 28 XE
  • ütési energia [EPTA] [J]: 4,1

Tartalom:

4 m-es hálózati kábel, kiegészítő fogantyú fúró mélységmegállítóval, FIXTEC adapter és 13 mm-es fém gyorsfúró tokmány, hordtáska.

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz