Leírás:
- Profi 18 V-os multiszerszám vágáshoz, fűrészeléshez és csiszoláshoz
- REDLINK™ elektronika - túlterhelés elleni védelem a hosszú akkumulátor, motor és hajtómű élettartamért
- Multiszerszám oszcilláló mozgássorral (3,4°), ideálisan alkalmas professzionális alkalmazásokhoz, pl. B
- fában, fémben és műanyagban, 12000 és 18000 perc-¹ közötti fordulatszámmal
- Szerszámmentes FIXTEC™ gyorscsererendszer és univerzális adapter a versenykiegészítőkhöz
- A REDLITHIUM™ akkumulátor tökéletesen összehangolt kialakítást kínál, fejlett elektronikát és veszteségmentes energiaellátást a korábbi modelleknél hosszabb élettartam és hosszabb élettartam érdekében
- Mélységmegállító
- Kapcsolás külső elszívó rendszerhez csiszoláskor
- Munkaterület LED-es megvilágítása
- 100%-os rendszerkompatibilitás a MILWAUKEE®-M18™ termékcsaláddal
- Teljesítménytartomány: Adapter a kereskedelemben kapható tartozékokhoz, merülő-vágó fűrészlap, csiszolókorong, 5 x csiszolópapír, a teljes verzióhoz a szállítási terjedelem ezen felül: adapter külső elszívórendszerhez, mélységmegállító, védőburkolat
Jellemző:
- Mellékelt akkumulátor: 1 x M18 B4
- Akku: Li-ion
- Akkukapacitás [Ah]: 1 x 4,0/ 1 x 2,0
- Akkurendszer: M18
- Akkuk/akkuk száma: 2
- Akkuk/akkuk típusa: Li-ion
- Technológia: Brushed
- Kiszerelt: Hordtáska
- Súly az akkumulátorral [EPTA] [kg]: 1,7 (M18 B2)
- Súly az akkumulátorcsomaggal: 1,7
- Mellékelt töltő: M12-18 C
- Megrendelhető töltőállomás: Igen
- Akkumulátor töltési ideje: 80
- Leállási sebesség [min_1]: 12 000 - 18 000
- max. üresjárati sebesség: 18000
- min. Üresjárati fordulatszám: 12000
- Termékváltozat: M18 BMT-421C
- Feszültség [V]: 18
- Szokásos felszerelés: 1 x 18 V/4,0 Ah + 1 x 18 V/2,0 Ah Red Li-Ion akkumulátor, M12-18C töltő, adapter a kereskedelemben kapható tartozékokhoz, merülő-vágó fűrészlap, csiszolótárcsa, 5 x csiszolópapír, adapter külső elszívórendszerhez, mélységállító, védőburkolat a szerszámcseréhez, hordtáska
Tartalom:
1 x 18 V/4,0 Ah + 1 x 18 V/2,0 Ah Red Li-Ion akkumulátor, M12-18C töltő, adapter a szabványos tartozékokhoz, merülővágó fűrészlap, csiszolókorong, 5 x csiszolópapír, adapter külső elszívórendszerhez, mélységmegállító, védőburkolat a szerszámcseréhez, hordtáska.