M18BMT-0 AKKUMULÁTOROS MULTISZERSZÁM

Cikkszám: 4933446203
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
Termék fajtája Rezgőkészülékek

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4933446203
EAN / GTIN 4002395004928
Gyártó száma 4933446203
L-szám L00820 43

Leírás

Leírás:

  • Profi 18 V-os multifunkciós szerszám vágáshoz, fűrészeléshez és csiszoláshoz
  • REDLINK™ elektronika - túlterhelés elleni védelem a hosszú akkumulátor, motor és sebességváltó élettartamért
  • Multifunkciós szerszám oszcilláló mozgássorral (3,4°), ideálisan alkalmas professzionális alkalmazásokhoz, pl. B
  • fában, fémben és műanyagban, 12000 és 18000 perc-¹ közötti fordulatszámmal
  • Szerszámmentes FIXTEC™ gyorscsererendszer és univerzális adapter a versenykiegészítőkhöz
  • A REDLITHIUM™ akkumulátor tökéletesen összehangolt kialakítást kínál, fejlett elektronikát és veszteségmentes energiaellátást a korábbi modelleknél hosszabb élettartam és hosszabb élettartam érdekében
  • Mélységmegállító
  • Kapcsolás külső elszívó rendszerhez csiszoláskor
  • Munkaterület LED-es megvilágítása
  • 100%-os rendszerkompatibilitás a MILWAUKEE®-M18™ termékcsaláddal
  • Teljesítménytartomány: Adapter a kereskedelemben kapható tartozékokhoz, merülő-vágó fűrészlap, csiszolókorong, 5 x csiszolópapír, a teljes verzióhoz a szállítási terjedelem ezen felül: adapter a külső elszívórendszerhez, mélységmegállító, védőburkolat

Jellemző:

  • Mellékelt akkumulátor: Nem tartalmaz akkumulátort
  • Akkumulátor: Li-ion
  • Akkumulátor kapacitása [Ah]: Nem tartalmaz akkumulátort
  • Akkurendszer: M18
  • Akkuk/akkumulátorok száma: 0
  • Akkuk/akkumulátorok típusa: Li-ion
  • Technológia szerint: Brushed
  • Kiszerelés: dobozban
  • Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 1. 7 (M18 B2)
  • Súly az akkumulátorcsomaggal: 1,7
  • Töltő tartozék: Nincs benne töltő
  • Megrendelhető töltőállomás: Nem
  • Időzített fordulatszám [min_1]: 12.000 - 18.000
  • max. üresjárati fordulatszám: 18000
  • min. üresjárati fordulatszám [min_1]: 12.000 - 18.000
  • max. üresjárati fordulatszám: 18000
  • min. üresjárati fordulatszám: 12000
  • min. üresjárati fordulatszám: 12000
  • Termékváltozat: M18 BMT-0
  • Feszültség [V]: 18
  • Szériafelszereltség: adapter a szabványos tartozékokhoz, merülő-vágó fűrészlap, csiszolókorong, 5 x csiszolópapír,

Tartalom:

Adapter a kereskedelemben kapható tartozékokhoz, merülő vágású fűrészlap, csiszolókorong, 5 x csiszolópapír,

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz